レールアンビルのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
20件の「レールアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「叩き台」、「金床」、「鍛冶屋の」などの商品も取り扱っております。
レールアンビル 大西測定工具ランキング1位
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
1台
3,698税込4,068
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニレールアンビル 土牛ランキング2位
「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

レールアンビル 大西測定工具ランキング3位
大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
1台
3,798税込4,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レール床 土牛ランキング4位
金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
高さ(mm)110
1本
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋳鉄アンビル ナベヤランキング5位
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,690税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アークランズレールアンビル 150mm
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×150ブラック呼び寸法(mm)150ベース寸法(mm)115×150
1個
4,398税込4,838
翌々日出荷

仕様呼重量(g):2400。作業台サイズ(W×D)mm:55×100高さ(mm)110アズワン品番64-7864-68
1個
5,060税込5,566
翌日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アークランズレールアンビル 100mm
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×100ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷

コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
1台
43,980税込48,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
1個
1,498税込1,648
当日出荷

厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
1双
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
1本
3,998税込4,398
当日出荷

1個
6,398税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)