レール型定盤のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
21件の「レール型定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型 レール」、「フライステーブル」、「L型 マグネット」などの商品も取り扱っております。
レール型定盤 ナベヤランキング1位
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980税込108,878
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バープレート(T溝タイプ) ナベヤランキング2位
1個
159,800税込175,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジグプレート(T溝タイプ) スーパーツールランキング3位
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
1台
359,800税込395,780
6日以内出荷

製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤランキング4位
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800税込296,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤランキング5位
1台
429,800税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
1個
369税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800税込714,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,098,000税込1,207,800
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2寸法A(mm)1000寸法D(mm)400寸法E(mm)50寸法F6寸法G10寸法B9寸法C19寸法H40レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
15日以内出荷

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
1台
3,698税込4,068
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
1本
489税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980税込29,678
5日以内出荷

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800税込307,780
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
1本
839税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

アークランズレールアンビル 100mm
重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質寸法(mm)【天面】60×100ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷

スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
1個
329,800税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)