- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- ロコモのおすすめ人気ランキング
ロコモのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新145件の「ロコモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクササイズブロック」、「ステップボックス」、「平行棒」などの商品も取り扱っております。
ロコモ度テスト種目の立ち上がりテスト用の組立式テスト用ツールです。段ボール製ですので、軽量で持ち運びや設置が簡単です。各ボックスにはテスト時の荷重に耐えられる補強材を内蔵。
セット内容
10cm箱・20cm箱・30cm箱・40cm箱
材質
ベニヤ板・段ボール
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(10cm箱)450×350×100、(20cm箱)450×350×200、(30cm箱)450×350×300、(40cm箱)450×350×400
松吉医科器械コード
24-6230-00
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ロコモ度テストの2ステップテスト用のテスト用ツールです。テスト時の判定がしやすいようにシート表面に目盛が印刷されています。シート状のため、持ち運びや設置が簡単です。
材質
ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×4000
測定範囲(m)
0~3.5
最小目盛(cm)
1
松吉医科器械コード
24-6231-00
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
仕様
上面ピラミッドゴム張り、全段下部ゴム付
材質
木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×40(1~4段各10)
1台
¥42,980
税込¥47,278
24日以内出荷
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント
仕様
上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
材質
木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×45
1台
¥36,980
税込¥40,678
24日以内出荷
立ち上がりトレーニングや手の支えによって段階的に腰を移動させながらの昇降トレーニングなどに使え、収納はコンパクト。
材質
木
質量(kg)
約19.5
高さ(mm)
100・200・300・400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
格納時/730×400×400
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
560×1090×420
松吉医科器械コード
23-7288-00
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質
ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重
80kg
樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
材質
樹脂
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
低状態:288、高状態:503
段数
1
許容荷重(kN)
1.47
天板有効寸法(mm)
低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色
黒
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント
仕様
上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
材質
木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×30
1台
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
材質(本体)
ABS、スチール
ピッチ(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
均等耐荷重(kg)
10
関連部品
EL739
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質
表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)
100(踏み台使用時)
幅(mm)
590
高さ(mm)
200
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
280
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×280×200
材質(キャップ)
ポリプロピレン、エラストマー
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
色
ブラック×オレンジ
耐荷重(kg)
約100
高さ調節
10・15cn/2段階
1式
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い段差のある上がり框などでご使用いただきますと、お年寄りや小さいお子様の上り下りに安心です。
RoHS指令(10物質対応)
対応