- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ロックウールのおすすめ人気ランキング
ロックウールのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新134件の「ロックウール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックウール 板」、「ロックウール50」、「断熱材 ロックウール」などの商品も取り扱っております。
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号密度80kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。寸法(mm)1個あたり30×30×30質量(g)165
1袋(60個)
¥599税込¥659
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。
繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ネグロス電工ロックファインファイバー(耐火充填材)
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。
(アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。)
不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱にグリーン購入法適合厚さ(mm)100仕様尺モジュール9尺質量(kg)15.9寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所間柱-間柱密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
太平洋マテリアル湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥17,980税込¥19,778
5日以内出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
マグ・イゾベールマグロール
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。材質銑鉄(高炉スラグ)寸法(mm)360×170×H135
1個
¥679税込¥747
当日出荷
バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。
使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
豆炭アンカ用岩綿。人工繊維でアスベストは含まれません。1箱で豆炭アンカ片面分となります
1箱
¥1,990税込¥2,189
8日以内出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)