- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ロックガードのおすすめ人気ランキング
ロックガードのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新721件の「ロックガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレセント カバー」、「外 開き ドア 鍵」、「防犯用品 玄関」などの商品も取り扱っております。
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート
材質
プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)。端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げ。スペーサー:ステンレス製 5枚付
寸法(mm)
45×45×272
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
鍵2本
材質
(シリンダー部)真鍮
材質(本体)
ステンレス
適合幅(mm)
(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)
36~40
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)
50×100×38
色
黒
鍵
ダイアル錠
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト・真鍮
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。
主な用途
コンクリート
トラスコ品番
807-2659
使用方法
床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成
質量(kg)
18
主成分
珪酸ナトリウム
危険物の類別
非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様
鍵式
付属品
キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
105×38×9
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容
上下兼用2個組
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数
2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クレセント周りの防犯効果アップ!!。ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ
67(85)×160×0.8mm
材質
ステンレスSUS304
付属品
両面接着テープ、警告シール付
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
ハンドルを回さずにドアが開けられます。
事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。
ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。
ハンドル操作が辛いときにも便利です。
手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。
施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様
両面テープ付(2枚セット)
質量(g)
5(プレート1枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45×28×0.5(両面テープ含まず)
材質(プレート)
ステンレス製
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ。受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
寸法(mm)
67×23.9×112
簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
付属品
キー4本
材質
ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)
(ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷