ロングコードヘッドホンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
102件の「ロングコードヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ用イヤホン」、「ミニミニプラグ」、「イヤホン 3m」などの商品も取り扱っております。
テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m) 約3 型式 ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g) 約47(コード除く) プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)27 インピーダンス(Ω) 24 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m) 約3(ボリュームコントロール付) 付属品 延長コード(約2m) 質量(g) 約188(コード除く) 形式 ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)40 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 108 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。
質量(g) 約170(ケーブル含む) 形式 ダイナミック型40mm(ステレオ) ケーブル長(m) 約1.8 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス 32Ω±15% アズワン品番 64-0880-33 プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ 最大入力(mW) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
その他 ボリュームコントロール機能 付属品 面ファスナー式結束バンド×1 ブラック プラグ形状 Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m) 約1 質量(g) 約80(アダプター含まず) 電源 DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大)120×25×90 周波数特性 20~20000Hz 波長(nm) (赤外線)850 到達距離(m) 10(正面方向) 入力端子 (音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%) 2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz) 搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状 3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m) 3
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m) 約2(Y字型) 付属品 延長コード(約3m) 質量(g) 約5(コード除く) 形式 ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)15 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 50 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
1,614 税込1,775
3日以内出荷

高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m) 3 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約210(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~22,000 音圧レベル(dB) 100(出力) アズワン品番 65-1708-95 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品 コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1 ブラック 音圧感度(dB/mW) 98 サウンドシステム オープンエアー型 装着方式 インナーイヤータイプ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。 手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。
コード長さ(m) 5 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約97(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 102(出力) インピーダンス(Ω) 45 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m) 約1.2 型式 ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g) 約47(コード除く) プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)27 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
950 税込1,045
当日出荷

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m) 3.5 型式 ダイナミック型 質量(g) 約60(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 93(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 装着方式 オーバーヘッド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m) 1.5 型式 ダイナミック型 質量(g) 約60(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 93(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 装着方式 オーバーヘッド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。 CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。 スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種 パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代) 質量(g) 約58(ケーブル含む) 形式 ダイナミック型27mm(ステレオ) ケーブル長(m) 約2 周波数特性 20~20000Hz アズワン品番 64-0880-32 プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m) 約3(Y字型) 付属品 交換用イヤーピース(S/M/L) 型式 ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン 質量(g) 約24(コード含む) プラグ(mm) Φ3.5ストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)10 インピーダンス(Ω) 16 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 98 イヤホン形状 カナル型
1個
1,612 税込1,773
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m) 1
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm) Φ2.1 ケーブル長(cm) 約29
1個
573 税込630
当日出荷