ロングソケットラチェットレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
122件の「ロングソケットラチェットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット レンチ ロング」、「13mmラチェットレンチ」、「ボックスレンチ 17mm」などの商品も取り扱っております。
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ランキング1位
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
1本
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式) スーパーツールランキング3位
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吊バンドレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
全長(mm)155トラスコ品番440-2146質量(g)320スパナ12ソケット10・13
1個
6,998税込7,698
当日出荷

両・ロングラチェットレンチ スーパーツールランキング5位
正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)
長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
穴角6角トラスコ品番396-3802セット内容3S-08L120、10L120、12L120、14L120質量(kg)0.5
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
1本
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。穴角6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255
1セット(2本組)
3,998税込4,398
当日出荷

ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けにシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
1個
428税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ソケット部はロングタイプのラチェット機構
ラチェット機構ありトラスコ品番385-9983質量(g)200適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8
1個
2,898税込3,188
当日出荷

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品材質クロームバナジウム鋼形状6角差込角(mm)12.7仕上メッキ処理
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
1個
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)