ロングチゼルのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
114件の「ロングチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングエアーチゼル」、「ロングタガネ」、「チゼル」などの商品も取り扱っております。

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番 360-1200 寸法(mm) 90×1200 質量(g) 1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 トラスコ品番 806-9811 寸法(mm) 75幅×17H×720 質量(g) 1730
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
2,710 税込2,981
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(HSS) 刃形 ストレート シャンク テーパシャンク
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,140 税込10,054
翌日出荷

建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 172 適合機種 SK11エアーハンマー 先端形状 ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
トラスコ品番 753-2865 適合機種 CB-20A 全長(mm) 600 質量(kg) 3 シャンク長(mm) 87 シャンクサイズ(mm) Φ30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様 ●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼 アズワン品番 65-2111-54
1セット(4本)
27,100 税込29,810
翌日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g アズワン品番 65-2111-48
1本
9,610 税込10,571
翌日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種 SK11エアーハンマー 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 175 先端形状 フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

トラスコ品番 276-8755 適合機種 A-300、A-302 全長(mm) 180 質量(g) 165 刃長(mm) 25 シャンク径(Φmm) 10
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。 全長(mm) 600 軸径(Φmm) 17H シャンク形状 六角軸 幅(mm) 80 質量(g) 1350 六角幅(mm) 17
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

用途電動ハンマー用。土木作業に。 仕様 SPタイプ(ハンマースコップ) 使用電動機 六角軸ハンマードリル用
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)