- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ロングフランス落としのおすすめ人気ランキング
ロングフランス落としのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新92件の「ロングフランス落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落とし ロング」、「フランス落とし ロッド」、「フランス落とし」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1個
¥1,810税込¥1,991
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
1個
¥679税込¥747
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCC寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上ユニクロメート
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
MK(丸喜金属本社)新型強力丸落し
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン色ヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27















![多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158503-131111-02.jpg)