- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ロート架のおすすめ人気ランキング
ロート架のおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新109件の「ロート架」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分 液 漏斗」、「丸型クランプ」、「漏斗 台」などの商品も取り扱っております。
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質
白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様
被膜の厚み:80~200μm。ロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)
Φ150×153~263
アズワン品番
5-5705-01
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
アズワン品番
6-500-01
寸法(mm)
Φ34×4t
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質
鉄にユニクロームメッキ
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質
ステンレス
仕様
ロート受:Φ55mm
高さ(mm)
153~263
適合ビーカー容量(mL)
50~2000
台座寸法(mm)
Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
セラミック部径Φ180mm以上
材質
鉄
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
240×95×450
穴径(Φmm)
34
全高(mm)
450
溝幅(mm)
16
掛数(個)
2
台の幅(mm)
240
支柱径(Φmm)
13
アズワン品番
3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質
鉄(ユニクロームメッキ)
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)
36
型番
1136
掛数(個)
2
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質
透明アクリル
穴径(Φmm)
34
外径(Φmm)
130
適合ビーカー容量(mL)
200~1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別
ナイロン
材質
紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数
1個用
TGK品番
198-19-73-21
材質
PP
内径(mm)
上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質
(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
耐薬品性にすぐれています。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番
405-51-41-05
溝長(mm)
18
下径(Φmm)
約30
上径(Φmm)
約36
全高(mm)
620
溝幅(mm)
9
掛数(個)
2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様
(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm
下径(Φmm)
40
上径(Φmm)
68
適用支柱径(mm)
10~13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
ステンレス(SUS430)
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質
クロムメッキニッケル
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
A 振とう台(ハロ酢酸用)
分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg
アズワン品番
68-2004-77
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷