ロードローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
155件の「ロードローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重ベアリング」、「100mm タイヤ」、「ローラータイヤ」などの商品も取り扱っております。
THPN用ロードローラーアッセンブリー TRUSCOランキング1位
1個
9,298税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCOランキング2位
1個
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウランキング3位
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73関連資料ロードホイールの交換方法ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998税込10,998
当日出荷

82x100mm パレットトラックローラー エスコランキング4位
エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
1個
11,700税込12,870
当日出荷

CP-10L-120H用ロードホイール をくだ屋技研ランキング5位
付属品ロードホイールカラー×2適合CP-10L-120H用車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)56ベアリング内径(Φmm)17
1セット(2個)
21,980税込24,178
当日出荷

エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
1個
7,130税込7,843
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
1台
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
1個
10,600税込11,660
当日出荷

トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850
1セット(2個)
21,980税込24,178
当日出荷

センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
1セット(2個)
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
420税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
1個
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-2材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,700税込1,870
翌日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)RGアングルシームローラー
握り部をラバーグリップにすることで握りやすく、滑りにくくなりました。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
1個
8,598税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
1個
3,898税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
1巻ほか
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
9,000税込9,900
翌日出荷