ローラーストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
206件の「ローラーストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーコンベア ストッパー」、「ブレーキローラ」、「パレット 落下防止」などの商品も取り扱っております。
ポータブルストッパー万能型 TRUSCOランキング1位
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
1個
9,998税込10,998
当日出荷

コロコンストッパ SUS(エスユーエス)ランキング2位
SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693税込762
当日出荷

専用ホイールストッパー TRUSCOランキング3位
支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157
1個
689税込758
当日出荷

ストッパー金具 カナツーランキング4位
1個
8,798税込9,678
当日出荷

コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)ランキング5位
ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
1個
899税込989
当日出荷


パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
1箱(2個)
8,598税込9,458
当日出荷

SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099税込1,209
当日出荷

EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用材質スチール質量(g)148
1個
999税込1,099
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパP30
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
1個
799税込879
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ストップローラー
切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。
適合グリーンフレームN材質PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス質量(g)18シリーズGF
1個
1,312税込1,443
9日以内出荷

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
1個
5,970税込6,567
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリーズスライデックス仕様ストッパーローラ取付ビス付種別左用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)。ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
1個
3,498税込3,848
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックB(一体型)
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質SPHC質量(g)191タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
441税込485
当日出荷

ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。 ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。 搬送スピードを滑らかにコントロールします。 もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg)(搬送物質量)25~800質量(g)923速度(進入速度)18m/分以下
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
97税込107
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
639税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷


簡単着脱です。 後から追加可能です。 伸縮コンベヤ用。
仕様●ホイール幅(mm):9●伸縮コンベヤ用のエンドストッパー●可倒式●原産国:日本●コード番号:336-1458アズワン品番67-5668-93
1台
9,098税込10,008
21日以内出荷