ローラー架台のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
122件の「ローラー架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー作業台」、「ローラー台」、「ローラースタンド」などの商品も取り扱っております。
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×2.3×17 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 300(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 4.5
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm) 388 材質 スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg) 約7.3 高さ(mm) 上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg) 80 ローラー外径(Φmm) 57 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 433-2652 質量(kg) 12.3、(最大搭載質量 454kg) 赤・シルバー 高さ(cm) 82~140(調節範囲) 高さ(inch) 32~55(調節範囲) 適合配管径(inch) 12(最大) 適合管外径(Φmm) 300(最大)
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

適合 高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 240 質量(kg) 2.7 外径(Φmm) 25(ローラー部) 最大荷重(N) 1471 高さ調整範囲(mm) 50~160 軸方向移動量(mm) 10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg) 5.9 使用範囲(mm) 巻取40以上 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×455 ハンドル幅(mm) 300
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様 ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番 461-2973 適合機種 VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質 スチール 質量(kg) 5.8 高さ(mm) (作業面)630~930 適合幅(mm) (ローラー)300
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質 スチール 使用荷重(kg) 45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質 スチール 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 660~1100 使用荷重(kg) 45 ローラー寸法(Φ×L)mm 48×300
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 160(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg) 5.5 ローラー幅(mm) 150 耐荷重(kg) 200 ローラー間隔(mm) 170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 60.5×3.2×17 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 400(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 4.5
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IB
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式 FRZ6017,FR7620
1脚
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)