ローレットネジm2のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
95件の「ローレットネジm2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手で回せるねじ」、「ローレット ネジ m3」、「ローレットネジm6」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅(BS) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ ねじの呼び M2.6 ワッシャー外径(mm) 5.5 ワッシャー厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体) BSBM 材質(取付部) BSBM 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体) ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS-304) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 寸法J(mm) - 取付部 おねじ(段付) 寸法K(mm) - 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M2.6 ワッシャー外径(mm) 5.5 ワッシャー厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 ねじの種類 段付ローレットビス 表面処理 クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅棒 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(4個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ローレットネジ
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質 樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃) -20~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き 材質 (頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS) 表面処理 三価クロメートメッキ 寸法D1(Φmm) 30 寸法D2(Φmm) 6 寸法L2(mm) 18 寸法D3(Φmm) 16 寸法M(mm) 8 ねじ寸法M M8 寸法D4(Φmm) 13 寸法t1(mm) 3 寸法t2(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法D5(Φmm) 16
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M3 ワッシャー外径(mm) 8 ワッシャー厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 クロームメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)