- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットハンドルのおすすめ人気ランキング
ローレットハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新151件の「ローレットハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミローレットハンドル」、「ローレット棒」、「ジャロジーハンドル」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
KHK(小原歯車工業)オプション品 手回しハンドル
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)約0.068
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、下穴
NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
1個
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、下穴
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
MIYOSHI(小西製作所)波型アルミハンドル車両握りハンドル WA
種類ソリッド寸法l(mm)14材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装