ローレット駒のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
105件の「ローレット駒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット駒 アヤ目」、「ローレット 平目」、「ローレット駒平目」などの商品も取り扱っております。
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合 ローレットホルダー:KHS、KHS1 寸法(mm) 外形19.2×穴径4.76×幅6.35 入数 2コ1組
1セット
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合 ローレットホルダー:KHS1 材質 合金工具鋼(SKS31) 外径×幅W×穴径(mm) 19.2×6.35×4.76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味がよく、長持ちします。
種別 アヤ目 幅(mm) 5 質量(g) 15 適合ホルダ KH2CN20N・25N 外径(mm) 21.5 穴径(mm) 6
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。
用途材質 厚さ(mm) 6.35 穴径(Φmm) 4.76 外径(Φmm) 19.05
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm) 25.4 穴径(mm) 6 幅(mm) 5 適合ホルダ KH2CN20N・25N 質量(g) 20 種別 アヤ目
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm) 148 加工径(mm) 3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ) 適合 KNCD25タイプ/KNCD21タイプ 適合機種 旋盤
1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールヒラ目/転造駒
転造式小径加工用ローレット駒(平目用)
用途小径加工用平目駒 外径(Φmm) 12 材質 SKS31
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。 種別 平目 外径(Φmm) 9.5 穴径(Φmm) 4 幅(mm) 2.5 適合ホルダ KH1CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm) 20 加工径(mm) 10~250 適合機種 旋盤 タイプ アヤ目用
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じん性と耐摩性に優れています。
種別 平目
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールローレット駒
切れ味がよく、長持ちします。
種別 平目 外径(mm) 21.5 穴径(mm) 6 幅(mm) 5 質量(g) 20 適合ホルダ KH1CN20N・25N
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷

切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm) 115.5 適合 (ローレット駒)KNCD0903~0910 適合機種 旋盤
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様 JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 真鍮 長さ公差(mm) ±2mm 切断方法 丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm) Φ10~250
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm) 146 加工径(mm) 3~250 適合 KNCF2105R~2120R 適合機種 旋盤
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)