ワイヤーディスプレイのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
593件の「ワイヤーディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ看板金具」、「アクリル板 吊り下げ」、「ワイヤーロープディスプレイ金具」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーディスプレイEFタイプ 友屋ランキング1位
仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、ホワイト仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1セット
1,398税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェインランキング2位
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーハンガー ハイロジックランキング3位
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ディスプレイガード (ロック式) ニッサチェインランキング5位
ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティにセット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
1パック(1本)ほか
1,198税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可付属品プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上許容荷重(kg)20までワイヤー径(Φmm)適合:1.5、2.0、2.5
1セット
1,598税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1セット
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
999税込1,099
当日出荷

2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に材質樹脂、金属、ステンレス仕様ワイヤーロープの片側がループ加工トラスコ品番743-0477寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000質量(g)18
1組
1,998税込2,198
当日出荷

ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マツダ金属製作所ハンディミニ
天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。参考使用荷重(kg)3材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ゴム)ネオプレーンゴム表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
949税込1,044
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
1個
549税込604
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0質量(g)12トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
979税込1,077
当日出荷

ニッサチェインディスプレイガード
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
1パック(5本)ほか
949税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様玉付きワイヤー専用付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質本体:スチール、クロームメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
1個
219税込241
当日出荷

付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上許容荷重(kg)15までワイヤー径(Φmm)適合:1.5
1セット
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷

1パック(2個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)