ワイヤー取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
222件の「ワイヤー取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 金具 外壁」、「大型アイプレート」、「ワイヤー張る」などの商品も取り扱っております。
パッドアイ 水本機械製作所ランキング1位
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ワークステーション セキュリティワイヤー取付金具 内田洋行ランキング3位
1台
1,798税込1,978
36日以内出荷

点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下ランキング4位
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷

バルブ開閉表示板取付金具 取付ワイヤ TRUSCOランキング5位
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。品名ワイヤーリング
1組(5本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8許容荷重(kg)30適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304
1本
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止めシルバー関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋(2個)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
519税込571
4日以内出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
1セット(30個)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷




標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
1個ほか
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)