ワイヤー放電加工機のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
115件の「ワイヤー放電加工機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー放電加工機 用品」、「ジャッキステンレス」、「ワイヤー電極線」などの商品も取り扱っております。
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(20kg)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランド下部ローラー
ワイヤー放電加工機用の下部ローラーになります。
用途ワイヤー放電加工機用 ワイヤー線が通るルートの途中に設置するローラーです。 使用箇所 下部
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質 JIS C2800W 記号 H 伸び(%) 0.4以上 直径許容差(mm) ±0.001 真円度(μm) 1
1箱(3kg×1巻)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm) 340 高さ(mm) 300 圧力方式 内圧式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径 ホース接続口:1 1/4 質量(kg) 12 外形寸法(mm) 175D×200W×230H
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm) 340 高さ(mm) 300 圧力方式 内圧式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。 幅(mm) 110 奥行(mm) 110 高さ(mm) 62 材質 外装部:塩化ビニール 全長(mm) 110 マグネット部寸法(mm) 高さ/42 材質(磁石) フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質 マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg) 6.1 高さ(mm) (センター)50 シャンク径(Φmm) (加工可能)3~30 目盛 360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm) 21(面板30) 割出数 24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度 HRC56° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質 JIS C2700W 記号 H 伸び(%) 0.4以上 直径許容差(mm) ±0.001 真円度(μm) 1
1箱(5kg×1巻)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。 質量(kg) 約60kg 外形寸法(mm) 幅400×奥行382×高さ680。(突起物含まない) 定格 ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W 処理量 約1.5L/min.
1個
759,800 税込835,780
91日以内出荷

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 材質(絶縁体) ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体) スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃) -100~150 絶縁体厚さ(mm) 0.15 定格電圧(V) 250
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質 特殊ステンレス鋼 直角度(mm) 0.005/100mm以内 平行度(mm) 0.002/100mm以内 焼入硬度 HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m) 1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です 材質 リン青銅、ニッケルメッキ 材質(被膜) PVC
1袋(50本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質 特殊配合黄銅線 導電率 25%IACS≦ 引張強度(N/mm) 700以上 伸び(%) 0.4以上 直径許容差(mm) ±0.001 真円度(μm) 1
1箱(5kg×1巻)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本メカケミカルメカスラッジクリーナー
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去 成分 還元剤、界面活性剤、他 容器 エアゾール缶 pH 6以下(原液/20℃) 外観 無色透明液体 動粘度(mm2/s) 1.8(原液/15℃) 危険物の類別 非危険物 比重(at15℃) 1.04(原液)
1本(430mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)