- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ワッシャー付きナットのおすすめ人気ランキング
ワッシャー付きナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新389件の「ワッシャー付きナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャナット」、「スプリングワッシャー付きナット」、「ナット付きプレート」などの商品も取り扱っております。
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(10個)
¥479税込¥527
当日出荷
TRUSCOばね座金付ナット
ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
パック単位の小口販売です。
材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
用途カバー取付け等ねじサイズM6材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
ねじの呼びM8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)7.5寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5熱処理H寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539税込¥593
当日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応