- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ワンタッチ出隅のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ出隅のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新99件の「ワンタッチ出隅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス見切り 出隅」、「壁 補修 角」、「クロス コーナー カバー」などの商品も取り扱っております。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
入数
1箱(4個入り)
関連資料
(1.75MB)
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料
(0.92MB)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。
規格寸法(mm)
25×25×3000
別売付属品
キャップ(KMC2■)、接着剤PX2000(PX2)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。
幅(mm)
26
高さ(mm)
61
適合厚さ(mm)
【幅木】7
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
19×19
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質
軟質塩ビ
タイプ
ソフトタイプ
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。
コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質
ABS樹脂/塩ビシート貼り
長さ(mm)
2500
幅(mm)
8×8
防火性能
非防火
軟化温度(℃)
80~90(樹脂)
仕様
伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)