- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- オフィスウェア
- ワンピースのおすすめ人気ランキング
ワンピースのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新1,330件の「ワンピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草集めフォーク」、「ラッシングベルト ワンピース」、「サテンワンピース」などの商品も取り扱っております。
材質
不織布
胴回り(cm)
76
身丈(cm)
60
バックのブラックフリルで大人かわいい女性に!同柄ベストと合わせれば、後ろ姿はまるでワンピースを着ているよう
フロントスタイルとバックスタイルそれぞれ異なる表情が楽しめます
生地は定番のチェック柄ながら、トレンドのパープルやクリスタルな輝きを加え、ぐっとモダンに仕上げました
色
グレー系×黒
素材
(柄)ブリリアント・グレン柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
女性用
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
用途セパ折り作業に。
先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質
(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(爪部)335
全長(mm)
1135
質量(kg)
1.8
爪数
5本
先幅(mm)
(爪部)230
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
華やかなセレモニーの場にふさわしい、ワンピースをご提案します。
色
黒
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、腕ラク、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
材質
不織布
胴回り(cm)
88
身丈(cm)
70
つなぎスタイルのワンピースデザインで、汚れやすい作業やレジャーに最適です。左胸と右お尻にポケット付き。フードはパーカースタイル。フロントファスナーは上下開け閉めが出来るダブルスライダーです。後ろウエストはゴムを通し、体にフィットし動きやすくしています。
種別
長袖ツナギ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
袖丈
長袖
ワンピース・ドルマンシャツ・パンツの3点セット ※収納袋が付属します。【コンセプト】睡眠科学の観点から創り上げた"ネムレル・パジャマ"。パジャマには3つの大事な役目があります。それらすべてを叶えるべく誕生しました。1.睡眠中の発汗に素早く対応できるレーヨン素材(肌の当たる部分)、2.ストレスフリーを目指したゆったりサイズ、3.おなかを守るハラマキタイプのパンツ、心地よい睡眠時間と楽しいおうち時間を両立したネムレルパジャマ3点セットです。【商品詳細】、保湿性(シアバター加工による)によって肌触りがいい生地に仕上げ、着るだけで美しく見えるように設計されています。裏地(肌側)はレーヨンの素材の特性である吸放湿性と吸汗性により快適さを高めています。ニット地の特性を活かすためウーリー糸(伸縮糸)を使用しており、生地を伸ばしても糸切れしにくい縫製をしています。ワンピースの生地裏は、植物由来の素材・レーヨンだけが肌に当たるよう「ミニ裏毛」で編み上げました。レーヨンは水分率が高くしっとりなめらかな感触。レーヨンは素材の特性上、吸汗性・吸湿性にすぐれます。ワンピース・シャツ・パンツの生地裏は、シアバター加工を施し、保湿性があり肌触りも良く仕上げています。【ワンピース】デザイン性にもこだわり、ダマスク調の手描き風の大柄プリントは、エレガントの中にも可愛らしさが混ざっていて、大人の女性も挑戦していただきやすいデザインです。パジャマだけでなく部屋着・ワンマイルウェアとしても活躍します。【前開きシャツとパンツ】徹底的に睡眠に特化したスタイルで、検査入院等でも重宝します。前開きシャツは、ドルマンスリーブを採用しました。肩・腕が動きやすいデザインなので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめです。袖口はあえて絞らずゆるっと着られ、窮屈感もなくリラックスした状態でおやすみいただけます。シャツと同色のお洒落ボタンを直径2cmの大きめに採用しました。これにより、外しやすく架けやすくなっています。上着にもポケットがついているので、小物を収納するのに便利です。襟がない仕様なので、「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な思いをしません。襟がないことで、首周りの通気性が向上し、夏でも快適に着用できます。パンツのウエスト部分はリブ編みを採用。ウェスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウェスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応します。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策にも。
仕様
●サイズ:フリー●各サイズ●▼ワンピース(約):胸囲/114cm、肩幅/110.5cm、袖丈/45cm、裄丈/57cm、アーム幅/17cm、着丈:/94.5cm●▼ドルマンシャツ(約):胸囲/118cm、肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、裄丈/60cm、アーム幅/17cm、着丈/71.5cm●▼パンツ(約):ウエスト/30.5cm、ヒップ/53cm、股上/32.5cm、股下/55cm●材質●▼ワンピース:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼ドルマンシャツ:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼パンツ:本体/ポリエステル63%・レーヨン37%、リブ/ポリエステル62%・レーヨン33%・ポリウレタン5%
手術の際の術前術後着としてお使いいただけます。風合いの優しいパイル生地で、患者のケアに繋がります。肩と脇部分が外れ、腕下部分は外れないワンピースタイプのため、パーツの紛失がありません。(実用新案取得済み)、コード・チューブに干渉しにくいです。強度のある、はめやすい大きなスナップボタンを採用しています。ボタンが破損しにくいです。
超通気 アッパーのニット素材と底のベンチレーション機能で通気性抜群
超クッション 穴あき構造による快適なクッション性
超フィット感 履き口の設計によるホールド感、ニット素材とシュータンのないワンピース構造でフィット感が高く、快適な履き心地
用途軽作業用
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(甲被)
ポリエステルニット+合成皮革(カモフラのみポリエステルメッシュ+合成皮革)
標準質量(g/片足)
320
材質(底部)
EVA+合成ゴム
材質(先芯)
樹脂先芯(JIS L種相当)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R)
オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い
発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続
袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています
裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット
メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
仕様
フロントファスナー型、衿ボタン
材質
SOLOTEX
グレード
クラス100~、オートクレーブ対応
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質
(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品
コネクタープラグ×2
衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象。2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。衿元と同じ波型のデザインのポケット。右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
生地
アレニエ
ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス
最大使用荷重(t)
0.5
独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。着心地ラクで、ワンランク上の優雅なシルエット。ワンピースからブラウス、スカート、パンツまで、全てのアイテムと合わせられる優雅なジャケット。ボレロ風のシルエットで、リュクスな印象に。フロントはVカットを施して、デザインのアクセントに。テーブルなどにあたらないフロント隠しボタン、袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすくするなど、細部にまでこだわりました。肩幅を選ばないラグランスリーブなので、体型を選ばずエレガントに着こなせます。品の良い肌見せで、ヌケ感と女性らしさを演出。裾丈と袖丈を短めに合わせることで、ウエストのポイントを上げて脚長効果も!
色
ブラックネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/Wネームループ/内ポケット/カードポケット/肩パッドなし/スナップボタン
生地
コンフォート クロス ストレッチ
凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材の長袖プルオーバー。同素材のボトムスとのコーディネートでボレロを羽織ったワンピース風に着用できるレイヤードデザイン。アシンメトリーに配置した衿元リボンとウエストのリボンデザインがアクセント。袖口と腰回りは汚れが目立ちにくい配色切替え。腕を高く上げても裾が持ち上がらず腰が見えないデザイン。上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開。通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)。原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です。
用途接客・オフィス事務向け
仕様
脇下消臭テープ・後ファスナー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・ホームクリーニング
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
素材
高通気
生地
GRACE KNIT/ グレイス・ニット
ビッグゲーム用ギャフ対応のハイパワーカーボンシャフト。ビッグゲーム用の大型ギャフに対応するハイパワーカーボンシャフト。パワーのあるカーボン97%のワンピースブランクスシャフト。グリップは力を入れやすく滑りにくいEVAグリップ。ギャフ取り付け部はウィットネジ1/2対応。120には、2.6mの6Φロープ。150には、3.0mの6Φロープが付属。鋳造(ちゅうぞう)Pギャフとコーディネート可能なパワーギャフの柄。
元径(mm)
23.8
継数(本)
1
カーボン(%)
97
お子さまのデリケートな肌に優しい全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった単品系ストーマ装具。
ストーマ袋はクリップを使ってすそを留めます。
寸法(mm)
50【ストーマ】8-50
色
透明
1箱
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
4日以内出荷
ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス
最大使用荷重(t)
0.5