ワンマン灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
20件の「ワンマン灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用品 フロントスクリーン」、「ワンマンアンドン」、「ワンマン行灯」などの商品も取り扱っております。
ワンマンアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ適合汎用材質ステンレス厚さ(mm)150寸法(mm)縦100×横310×高50タイプスタンダード適合車種汎用
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

ワンマンアンドン W360 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

ナンバープレート型アンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED標示灯 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スリムナンバーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ仕様N型 E付属品取り付けステー(本体へ装着済)材質枠/アルミ ステー、裏側/スチールタイプユニット無
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDアルミカン ホワイト
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそうマークアンドンツインDX
チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ付属品クリアーアクリル板付適合大型車種別大型材質SUS430厚さ(mm)120寸法(mm)1200×360×120サイズタイプ大型寸法(幅W×高さH)(mm)1200×360適合車種大型車
1個
53,980税込59,378
4日以内出荷

ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付材質ステンレス長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本厚さ(mm)50タイプ角丸(15R)寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)


透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
1枚
989税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1セット(2個)
27,980税込30,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
1個
12,980税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各種アンドンのイメージチェンジや補修に。
用途外装パーツ材質アクリル厚さ(mm)3寸法(長さL×幅W)(mm)884×235
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ材質ガラス
1個ほか
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツール。ブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器。電動トロコイドポンプ内蔵。1人で素早く作業完了。配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様。アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)危険物の類別非危険物
1個
599,800税込659,780
5日以内出荷