- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ワークランプのおすすめ人気ランキング
ワークランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新3,863件の「ワークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車作業灯」、「12v led ライト」、「フォグランプ」などの商品も取り扱っております。
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
寸法(mm)
H80XW110XD50
質量(g)
約460g
消費電力
DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)
入力電圧(V)
DC9~DC36
定格出力(W)
18
光源
LED
色温度(K)
6000
明るさ
18W1000lm
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
樹脂
色
黒
タイプ
ヘッド球(BA15s)
光源
ヘッド球
電球の種類
ヘッド球
用途トラック・産業車両用
形状
角型
耐振性
JIS7G級
材質
樹脂
色
黒
タイプ
ヘッド球(BA15s)
光源
ヘッド球
電球の種類
ヘッド球
材質
樹脂
色
黒
タイプ
ハロゲン(H3)、U字ステー付
光源
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン球
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力
DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)
DC9~DC36
定格出力(W)
12
光源
LED
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
4
電球の種類
LED
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品
角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合
EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)
40
高さ(mm)
129(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプ
スイッチ付
奥行(mm)
100
電圧(V)
10~30(DC12/24対応)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)
光源
LED
材質(ハウジング)
アルミ合金
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
30000
各種認証
CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級
IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)
60(Flood beam)
電球の種類
LED
ハウジング色
ブラック
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
アルミ
質量(g)
393
奥行(mm)
35
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
1200
照射角
60°
LED使用数(個)
5
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
105×105
質量(g)
約680
タイプ
12V/24V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
3840
照射角
45°
LED使用数(個)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)
416
奥行(mm)
35
全光束(Lm)
2160
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
2160
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質
(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
97
色
白色
高さ(mm)
103
質量(g)
640
奥行(mm)
75
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
16
色温度(K)
6000
LED色
白色
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
防水仕様
IP67
明るさ
1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×103×75
電球の種類
LED
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様
防塵/IP6、防水/IP7
適合
12V・24V共用
材質
(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス
寸法(mm)
40×61.5×33
定格
DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A
定格出力(W)
約10
光源
LED
色温度(K)
6500
定格作動電圧(V)
DC10~36
LED使用数(個)
3
電球の種類
LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)
500
入力電圧(V)
DC12-24
最大消費電力(W)
24
防塵防水性能
IP67
光束(Lm)
1560/24W仕様(3W×8個)
照射角
60°
LED使用数(個)
8
電球の種類
LED
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品
角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合
EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)
41.5
高さ(mm)
133(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプ
スイッチ付
奥行(mm)
107
電圧(V)
10~30(DC12/24対応)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)
光源
LED
材質(ハウジング)
アルミ合金
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
30000
各種認証
CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級
IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)
60(Flood beam)
電球の種類
LED
ハウジング色
ブラック
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様
角型ワークランプ
材質
レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)
27
光源
LED
所要電力
DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能
IP68相当
製品サイズ(mm)
縦110×横110×奥60
照射角
約60度
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状
角型
寸法(mm)
110×110
質量(g)
389
タイプ
12V/24V/48V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC12-48V
明るさ(Lm)
2160
照射角
45°
LED使用数(個)
9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷