- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丁番座金のおすすめ人気ランキング
丁番座金のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新135件の「丁番座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番調整 工具」、「丁番スペーサー」、「換気 ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SUS303
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
15
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)
7.1
アズワン品番
64-9707-11
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
材質
SUS303
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
適合
クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
内径×外径(Φmm)
8.35×13
厚さ(mm)
1.5
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)
(カップ)10
カップ径(Φmm)
26
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー