万能クレセントのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
90件の「万能クレセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用クレセント」、「万能クレセント受け」、「取り替え用クレセント」などの商品も取り扱っております。
汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)ランキング1位
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超万能クレセント 家研販売ランキング2位
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物ランキング3位
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。勝手
1セット
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

万能クレセント 中西産業ランキング4位
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整) 出入り調整=最大±4mm 取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
1個
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応 純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可 ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラックセット内容本体×1、ネジカバー×2関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
2,700税込2,970
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24ピッチ(mm)45
1セット
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)クレセント
材質金属ブラウンピッチ(mm)【取付ねじ穴】60関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ヒナカ(旧:日中製作所)ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,698税込6,268
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,140税込1,254
当日出荷