- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 万能ホームパイプのおすすめ人気ランキング
万能ホームパイプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新127件の「万能ホームパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転吐水口」、「吐水口部」、「水栓ノズル」などの商品も取り扱っております。
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
黄銅
曲げ角度
90°
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
適合
K21、K23、K109タイプ
ねじ寸法
G1/2
1個
¥599
税込¥659
欠品中
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様
呼び13水栓用
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~80
取付ねじサイズ
W26山20
屋外用水栓のホース接続部用
材質
黄銅
呼び
13
取付ねじサイズ
G1/2
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ径
接続/W26山20
仕様
袋ナット式
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質
黄銅
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼び径
(水栓)13
仕様
鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色
メタル
呼び径(mm)
13
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
三角ハンドル
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
75
ホースの根元が折れないので便利です。
材質
黄銅
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
節水固定コマ仕様、JIS規格
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-85
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途金属製Pトラップ用
形状
Pパイプ
長さ(mm)
300
パイプ長(mm)
300
パイプ形状
Pパイプ
用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。
仕様
パッケージ品
材質
黄銅
ねじ径
(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)
0.7
入数
10/箱、100/梱
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5155-97
流路内径(Φmm)
9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷