万能ホーム立水栓のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「万能ホーム立水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い 蛇口」、「回転立水栓」、「三栄 立水栓」などの商品も取り扱っております。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム立水栓
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm) 13 シルバー 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム立水栓
呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 23~27 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用立水栓
給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm) 22~27 吐水口 Y1200-4X-16
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様 吐水口が360°回転 JIS規格 日本工業規格品
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品 取付穴径(Φmm) 22~25 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm) 40 寸法A(mm) 60 ねじ径Z PJ1/2 規格 JIS規格 寸法D(mm) 16.5 呼び 13 寸法C(mm) 120 シルバー 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質 (本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm) 5~35 呼び径(mm) 13 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用 アズワン品番 64-6488-23
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷