- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 三本爪鍬のおすすめ人気ランキング
三本爪鍬のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新107件の「三本爪鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すき鍬」、「三 本 鍬」、「がんづめ」などの商品も取り扱っております。
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)
1050
爪数
3本
先端幅(mm)
170
爪長さ(mm)
220
質量(kg)
1.9
トラスコ品番
177-6533
材質
(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
130
頭部長(mm)
180
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)
1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
140
頭部長(mm)
185
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
用途土づくり作業用
材質
頭部:刃物鋼。柄部:樫
全長(mm)
1060
高さ(mm)
1060
質量(g)
1820
奥行(mm)
170
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)
1070
先幅(mm)
125
トラスコ品番
818-4421
材質
頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)
215
質量(g)
850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷