三球儀のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
21件の「三球儀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三球儀組立キット」、「地球儀」、「天球儀」などの商品も取り扱っております。
三球儀 ナリカランキング1位
ナリカ三球儀
地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。
仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記寸法(mm)606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル)電源AC100V
1個
120,000税込132,000
4日以内出荷

三球儀組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キット
電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
1セット
1,137税込1,251
当日出荷

月・太陽の通り道説明器 ナリカランキング3位
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。 真夏の12時の太陽の位置も測定できます。 台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。 台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。 月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製寸法(mm)500×360×270(組み立て時)質量(kg)約1.3材質(本体)木製
1個
24,000税込26,400
4日以内出荷

三球儀 ナリカランキング4位
ナリカ三球儀
地球、月、太陽の三球を使い、日食、月食、四季の変化、公転や自転、月の満ち欠けなど、様々な現象を説明するものです。
付属品月(支持金具付)寸法(mm)520×210×320質量(kg)1.1電源100V7W球径(Φmm)太陽:約Φ150mm地球:約Φ80mm月:約Φ25mm
1個
58,000税込63,800
4日以内出荷

太陽系モデル実験器 ナリカランキング5位
古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)電源USB、ACアダプタ(付属)寸法(Φ×mm)400×180
1個
150,000税込165,000
4日以内出荷

ナリカ三球儀
太陽、地球、月の動きを確認するための実験器です。付属パーツの組替えにより、月の運動や満ち欠け、月食や日食など、天体に関する色々なテーマに即して実験が行えます。
仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き付属品人形、日時計用パーツ、日付目盛盤、月の満ち欠け盤、他寸法(mm)570×140×260(本体)、Φ140(太陽モデル)、Φ110(地球モデル)、Φ18(月モデル)電源AC100V
1個
60,000税込66,000
4日以内出荷

月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。
型式ME-130セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200質量(g)約800
1個
33,000税込36,300
4日以内出荷


渡辺教具製作所天球儀(生徒用)
WX-1の小型機種です。同じく分点2000年に変換してあります。高度ゲージが付属しておりますので星の大体の位置を探すことができます。 監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×246×240球径(Φmm)210
1個
17,000税込18,700
9日以内出荷

月は太陽と地球との位置関係によって見える形が変わることを、自分を地球に見立てて学習します。また、明るい所でも手軽に体験できます。グループでの使用(地球役を中央に、その周囲に数人が教具を持っての学習)は興味をもたせやすく効果的です。
仕様長さ約100mmの柄付き材質発泡ウレタン球(1/2が黄色、1/2が灰色)直径(mm)約140
1個
3,700税込4,070
3日以内出荷

太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属寸法(mm)Φ165×390電源(V)AC100口金E26光源LED(40W相当)
1セット
19,800税込21,780
4日以内出荷

太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
1個
1,588税込1,747
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)寸法(mm)53×53×75(完成時)質量(g)39
1個
1,498税込1,648
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998税込3,298
当日出荷

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
24,300税込26,730
7日以内出荷

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他ブロアー付属寸法(Φ×m)3×2.8
1個
1,598,000税込1,757,800
8日以内出荷

教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
85,200税込93,720
8日以内出荷

渡辺教具製作所星座早見盤(教師用)
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品立てかけ用台座付材質母盤:金属、回転盤:プラスチック製直径(Φmm)350
1枚
10,000税込11,000
9日以内出荷

1個
285,000税込313,500
9日以内出荷

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35°付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種質量(g)668(台座含む)電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)レンズ光学レンズ設定方式表示天体:日付、時間光源1WホワイトLED速度星:5段階時計回り/反時計回り投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2投影方式光学式
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)