- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 三脚吊のおすすめ人気ランキング
三脚吊のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新63件の「三脚吊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンブロック 抜根」、「吊三脚」、「単管パイプ チェーンブロック」などの商品も取り扱っております。
長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
1セット(3個)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
トラスコ品番287-9018材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
1組(3個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
アイリスオーヤマ焚き火三脚
吊り下げて料理が手軽に楽しめる焚き火三脚です。ダッチオーブンが使えます。チェーンの長さは自由に調整可能です。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質本体塗装部:スチール(シリコン樹脂塗装)、チェーン・フック:スチール、収納袋:ポリエステル色ブラック質量(g)2800耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×830×1350収納時寸法(mm)約520×90×90
1台
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
スーパーツールマルチクレーン(軽量型)
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
1台
¥789,800税込¥868,780
10日以内出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)