- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 三角フラスコのおすすめ人気ランキング
三角フラスコのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新435件の「三角フラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共栓三角フラスコ」、「バッフル付三角フラスコ」、「三角フラスコ 500ml」などの商品も取り扱っております。
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
種別
三角フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス-1
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別
三角フラスコ
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別
三角フラスコ
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
耐薬品性
強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
種別
三角フラスコ
容量(mL)
3000
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
首径(mm)
50
全高(mm)
305
適合ゴム栓(No.)
17
底径(Φmm)
192
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別
三角フラスコ
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別
三角フラスコ
材質
TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)
20~160
耐薬品性
強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
種別
三角フラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否
可(121℃)
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ
三角フラスコ(バッフル付)
キャップ
ベント
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用
種別
三角フラスコ
材質
硼硅酸ガラス-1(JR-1)
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類
コニカルビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)