- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 下げ振り錘のおすすめ人気ランキング
下げ振り錘のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新95件の「下げ振り錘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直出し」、「垂直器」、「垂直 測定」などの商品も取り扱っております。
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様
3m糸付
材質(本体)
スチール
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)
鉄
材質(リング)
ステンレス
材質(キャップ)
ゴム
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品
下振用糸3m付
材質
スチール
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品
下げ振り400g×1個
仕様
自動巻取式、下げ振り400g付
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)
658
糸の長さ(m)
4.5
適合下げ振り質量(g)
100~1000
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質
本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)
87×82×27
糸の長さ(m)
3.5
重錘(kg)
(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)
3
適合下げ振り質量(g)
100~400
仕様
自動巻取式、下げ振り300g付
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1584
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦91×横84×奥28
本体質量(g)
427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
銅合金製
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)
4
仕様
下げ振り100g付
トラスコ品番
796-7373
外形寸法(mm)
縦87×横85×奥25
本体質量(g)
150
材質(ケース)
ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)
100~200
材質(糸)
ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下げ振り
自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
センター芯が引き込む下げ振り。
ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。
落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。
従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品
SF-163CN、SF-16B
材質
(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳鉄製
表面メラミン焼付塗装
2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)
1.8
回転のしにくい組紐使用
用途垂直測量用
長さ(m)
20
材質
本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム
質量(g)
1000
寸法・サイズ(mm)
Φ42×213
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
7
適合下げ振り質量(g)
100~1000
仕様
自動巻取式
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1606
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦120×横127×奥29
本体質量(g)
660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
16
適合下げ振り質量(g)
100~1000
付属品
アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番
387-1614
外形寸法(mm)
縦126×横127×奥41
本体質量(g)
500
材質(ケース)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。
仕様
糸通し穴1mm
材質
真鍮
厚さ(mm)
14