- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 不凍コマのおすすめ人気ランキング
不凍コマのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新41件の「不凍コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止 コマ」、「不凍水栓」、「散水栓 凍結防止」などの商品も取り扱っております。
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
アズワン品番
64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様
固定コマ仕様
材質
黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.04~0.75
使用温度(℃)
-15~80
色(キャップ)
黄色
寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~60
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.75
アズワン品番
64-5157-61
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
適合
JIS規格水栓呼13用
エスコ品番
EA468B-100
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.04~0.75
使用温度(℃)
-15~80
使用流体
上水道水
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質
黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)
-15~80
呼び径(mm)
13
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)
20
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様
固定コマ仕様
付属品
共用栓カギ
材質
水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛
使用温度範囲(℃)
-15~80
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.04~0.75
本体形状
共用栓
アズワン品番
64-5153-84
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)
C3604/合成樹脂
分類
低温作動弁
材質
接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂
適合流体
水
ハンドル形状
蛇口
材質(サーモエレメント)
C2600・ワックス
材質(スプリング)
SUS304
材質(弁)
台成ゴム
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質
[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
水栓本体内の温度が約1.7℃以下になるとサーモエレメントの働きで、弁が開き、少量の水を出して凍結を防ぎます。
本体内が約4.5℃で弁が閉じます。
色
ハンドルビスは黄色
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質
黄銅
呼び
20
呼び径(mm)
20
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷