両面ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
272件の「両面ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面取手」、「引き戸 ハンドル」、「o型ハンドル」などの商品も取り扱っております。
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質 SUS304 適合扉厚(mm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質 ステンレス パイプ径(Φmm) 25 適合扉厚(mm) 10~55 取手 取手
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 ヘアライン 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理 (取手)ZDC/Cr(サチライト)。(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質 ポリアミド 全長(mm) 280 シリーズ HEWIシリーズ 取手 ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質 アクリル 寸法H(mm) 75 寸法(Φmm) 30 適合扉厚(mm) 10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品 受座 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質 木部:積層強化木 寸法(mm) (木部)170 寸法L(mm) 219 寸法H(mm) 45 寸法(Φmm) 19 寸法C(mm) 200 適合扉厚(mm) 27~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 鏡面 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 材質 アルミニウム合金(ADC) 付属品 受座・キー2本 適合板厚(mm) 25~30 表面仕上げ 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い
1個
12,041 税込13,245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質 ZDC、ABS 部品名称 取手、カバー 表面処理 Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル ビスピッチ(mm) 430 全長(mm) 450 幅(mm) 40 鏡面 奥行(mm) 62 取付ねじ ガラス用:なべ小ネジM6×30mm 木用:なべ小ネジM6×70mm 取手 取手 ドア厚(mm) ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質 ポリスチレン 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28 種類 裏止めハンドル ねじ径 M4 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)