両面取手のおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
153件の「両面取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面ハンドル」、「両面引手」、「浴室ドア取っ手」などの商品も取り扱っております。
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質 ステンレス パイプ径(Φmm) 25 適合扉厚(mm) 10~55 取手 取手
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質 SUS304 適合扉厚(mm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 ヘアライン 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質 ZDC、ABS 部品名称 取手、カバー 表面処理 Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質 ポリスチレン 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28 種類 裏止めハンドル ねじ径 M4 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質 ポリアミド 全長(mm) 280 シリーズ HEWIシリーズ 取手 ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質 木部:積層強化木 寸法(mm) (木部)170 寸法L(mm) 219 寸法H(mm) 45 寸法(Φmm) 19 寸法C(mm) 200 適合扉厚(mm) 27~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手 取手
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 カバーは取付け後にセットしてください。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品 カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー) ABS樹脂 カバー色 グレー 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 04256
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質 アクリル 寸法H(mm) 75 寸法(Φmm) 30 適合扉厚(mm) 10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 材質 ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304 全長(mm) 450.4 ビスピッチ(mm) 425 幅(mm) 30 奥行(mm) 73.5 取付ねじ M8ボルト 取手 取手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 M8ボルト トラスコ品番 849-0028 長さ(mm) 300 幅(mm) 29 質量(g) 600 取手 取手 取付扉厚(mm) 10~55
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)