- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 中圧カプラーのおすすめ人気ランキング
中圧カプラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新204件の「中圧カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 カプラ」、「中圧 ホース」、「ニップル」などの商品も取り扱っております。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~180
取り付け形状
メネジ接続用
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状
メネジ取付用
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/メネジ(F)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状
オネジ取付用
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~+180
接続形状
ソケット/オネジ(M)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体
アルカリ、塩水等
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
SUS304
タイプ
オネジ接続用
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状
オネジ接続用
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体
空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+180
接続形状
ソケット/メネジ(F)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状
ホース接続用
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状
オネジ取付用
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/オネジ(M)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体
アルカリ、塩水等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
SUS304
タイプ
オネジ接続用
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状
メネジ接続用
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-40~+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)
ふっ素ゴム
使用流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別
中圧・汎用型
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体
空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状
めねじ
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気、水
寸法d(Φmm)
7.5
耐圧力(MPa)
1.5