- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 丸サドルのおすすめ人気ランキング
丸サドルのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新121件の「丸サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸サドルバンド」、「角サドル」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
セット内容
本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途たてといをつなぐときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
サイズ
42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5