- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 丸スポンジのおすすめ人気ランキング
丸スポンジのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新123件の「丸スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジ 円柱」、「スポンジ 丸棒」、「円形スポンジ」などの商品も取り扱っております。
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
材質NR発泡体
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車適合固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン寸法(mm)100×38適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
¥179税込¥197
当日出荷
スポンジケースR-1用替えスポンジです。
トラスコ品番400-6135材質PUR質量(g)5サイズ(mm)Φ55×28繰り返し・詰め替え対応
1個
¥90税込¥99
当日出荷
ノーブランドカラフルスポンジ丸型シート
安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)10寸法(mm)Φ100材質EVA樹脂
キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
用途ボディのワックス洗車に適合用途ワックス洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥219税込¥241
当日出荷
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状丸色黒RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149税込¥164
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍)
圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。
コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。
自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。
軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。
化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
TRUSCOEPDM スポンジ丸紐
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80
WAKI(和気産業)ソフトクッション スポンジタイプ 丸
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン厚さ(mm)2色黒RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ色白材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
岡安ゴムスポンジパイプ
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
キズ防止・クッションに最適です
粘着タイプですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ポリエチレン