- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 丸ダイスのおすすめ人気ランキング
丸ダイスのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新223件の「丸ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ダイスハンドル」、「ダイスハンドル」、「M12ダイス」などの商品も取り扱っております。
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
2.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
38
切りくず穴数
4
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約16
外径(Φmm)
50
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。
材質
本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。
タイプ
ダイス用
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
並目
ダイスハンドル付
仕様
●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番
65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質
低合金鋼(SKS2)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。