丸バーのおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
440件の「丸バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸パイプ」、「引っ掛け金具」、「吊りフック」などの商品も取り扱っております。
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 25 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3t クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 32 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
ホワイト 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0 付属品 PL振止 適合ビット 2番 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容 角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ 材質 スチール特殊鋼 板厚(mm) 1.2t パイプ寸法(mm) Φ31.8
1本
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容 パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ 耐荷重(kg) 17 芯材 スチール 材質(表面) クロムメッキ
1セット(1本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm) 25.4 材質 スチール特殊鋼 寸法t(mm) 1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ・アップ)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。
セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質 パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容 パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合 (振れ止め/爪側)SL 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0t 生地 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上 スチール/クロムメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm) 20 材質/仕上 スチール/クロムメッキ
1本
629 税込692
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付) ねじピッチ(mm) 1.25 ねじ寸法 M8
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)