- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 丸パイプセットのおすすめ人気ランキング
丸パイプセットのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新160件の「丸パイプセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸パイプ」、「丸パイプ固定金具」、「ハンガーパイプ」などの商品も取り扱っております。
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
25
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
32
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色
ホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
付属品
PL振止
適合ビット
2番
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)
25.4
材質
スチール特殊鋼
寸法t(mm)
1.2
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
セット内容
棚板×1、棚受×2左右セット
材質
スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
150
Aタイプブラケット
み寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)
メッキ・塗装・その他加工用(A-78Sの半製品生地)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
色
生地
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質
スチール特殊鋼
板厚(mm)
1.2t
パイプ寸法(mm)
Φ31.8
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。