丸ラックのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
412件の「丸ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックギア」、「ピニオンギア」、「ラック」などの商品も取り扱っております。
材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(旧JIS4級) 歯面硬度 95HRB以下
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ラック&ピニオン 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸 使用 SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 丸ラック 形状 R2 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 (95HRB以下) 歯面仕上げ 切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0122
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SUS303 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別 ラックギヤ 材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 DIN 3962 Q9 歯面硬度 HB210 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SROS 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。 取り付け安いSタイプです。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 丸ラック 形状 R7 寸法A(mm) 505
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 42 耐荷重(N) 14.7 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 18
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SROと同形状のステンレス製ラックです。
材質 SUS303 種別 丸ラック 形状 R2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協育歯車S45Cラック
材質 S45C 種別 ラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

種別 ラック 材質 MC901 形状 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 許容曲げ半径(mm) 0.5以内(1mに対し) 精度等級 KHK R 001 5級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)