- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 丸型フードカバーのおすすめ人気ランキング
丸型フードカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新101件の「丸型フードカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードカバー」、「フードカバー ステンレス」、「250φ ベントキャップ」などの商品も取り扱っております。
東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)
表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
東芝キヤリア丸形パイプフード(ステンレス製)
材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
東芝キヤリア防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)
表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装色調(ベントキャップ)シルバーメタリック