- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸型取手のおすすめ人気ランキング
丸型取手のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新165件の「丸型取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取手 つまみ」、「木製 取っ手 つまみ」、「ツマミ・取っ手」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
アルミニウム合金
種類
丸形
ねじピッチ
0.7
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類
つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
31×29
材質(本体)
SUS304
取手
ケースハンドル
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色
生地
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類
つまみ
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
151
寸法L(mm)
212
寸法P(mm)
188
付属品
M4×28取付ビス
材質
亜鉛合金
表面処理
シルバー塗装
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
種類
つまみ
材質
黄銅
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質
アルミ
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
クローム
種類
つまみ
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
セラミック
色
ホワイト
種類
つまみ
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質
ABS樹脂
質量(g)
21
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付部
丸穴
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
丸形
表面処理(本体)
アルマイト処理
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
サテンニッケル
種類
つまみ
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
樹脂
付属品
ビス4×24mm×1本
種類
つまみ