丸型防振ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
109件の「丸型防振ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラーブラケット」、「振動吸収 ボルト」、「エアコン振動防止」などの商品も取り扱っております。
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCOランキング1位
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工ランキング2位
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
289税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)ランキング3位
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
1個
599税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

防振ゴム モノタロウランキング4位
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

防振ゴム エスコランキング5位
1パック(2巻)
2,700税込2,970
翌日出荷

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
329税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
1個
760税込836
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
1個
780税込858
翌日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
1個
146税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)吊下げ型防振ゴム ESタイプ
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
499税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
1個
136税込150
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
279税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)