乳児身長計のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
90件の「乳児身長計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル身長計」、「体重計 赤ちゃん」、「ベビー体重計」などの商品も取り扱っております。
材質 ABS樹脂・アルミニウム 寸法(mm) 641×296×179 測定範囲 35~80cm 最小目盛 1mm アズワン品番 8-3690-11
1個
16,335 税込17,969
8日以内出荷

清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm) 0~100.0 材質 ポリ合板 質量(kg) 約5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 270×1050×150
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)乳幼児身長計 BS-B 0~90cm
材質 ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 質量(kg) 4 サイズ 290×1065×160mm 測定範囲(cm) 0~90 アズワン品番 8-8918-01
1個
16,600 税込18,260
翌々日出荷

材質 ABS樹脂 質量(kg) 3.8 サイズ 1103×402×169mm 測定範囲(mm) 330~1000 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1954-01
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 サイズ サイズ1100×333×115mm 測定範囲(mm) 100~1000 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1955-01 折りたたみ寸法(mm) 577×300×115
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質 メラミン化粧合板・ポリ合板 質量(kg) 約1 サイズ 290×530~980×65mm 測定範囲(mm) 450~900 最小目盛 1mm 収納時寸法(mm) 530×100×65 アズワン品番 0-1033-11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm) 20.0~100.0(0.5単位) 材質 ポリ塩化ビニール 質量(g) 約585 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 280×1260×90 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×90×90 松吉医科器械コード 23-3002-00
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm) 10.0~90.0 材質 ポリ化粧板 質量(kg) 約4.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 270×1070×170
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 プラスチック 質量(kg) 0.7 サイズ (全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm 測定範囲(mm) 100~800 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1225-01
1個
14,850 税込16,335
当日出荷

材質 支柱/アルミニウム 質量(kg) 0.7 サイズ (全長)625×(測定部)290×(厚み)60mm 測定範囲(mm) 350~800 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1226-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm) 20.0~100.0(0.2単位) 材質 支柱/アルミ、カーソル/ABS 質量(g) 約700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 340×1110×140 松吉医科器械コード 23-3000-00
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。
材質 メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工) 寸法(mm) 約1190×310×170 測定範囲(mm) 0~1000 最小目盛 1mm
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg) 10 目量(g) 5 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg) 3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm) 870×290×70 質量(kg) 0.5 測定範囲(mm) 350~800 最小目盛(mm) 1 アズワン品番 8-1225-11
1台
20,400 税込22,440
当日出荷

実用的なコンパクト身長計です。
仕様 ロールアップ式 付属品 粘着クッション、ネジ×3個 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 30×150×140mm 測定範囲 0~220cm 質量(g) 130 最小目盛 1mm アズワン品番 8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

カーソル部を溝にセットするだけの軽量で使いやすいスライドタイプ。3つのパーツに分かれ、コンパクトに収納できます。溝の左右に目盛が表示されています。
測定範囲(cm) 10.0~100.0(0.1単位) 材質 ABS 質量(g) 約585 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 280×1260×90 松吉医科器械コード 24-3350-00
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質 プラスチック 質量(kg) 2.5 サイズ 552×341×156mm 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属) 機能 ホールド・風袋引き・自動電源オフ 精度等級 4級 ひょう量単位 kg
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質 アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 1720 最小目盛 1mm 台座寸法(mm) 440×350
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W) 0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg) 15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源 専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg) 4.6(電池含まず) 目量(g) 0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ 15/30/45/60分/連続 設定項目 (表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲 体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g) 体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品 冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質 ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm) 幅580×高さ93×奥行390 質量(kg) 約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲 0~20kg 材質(本体) ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g) 約2200(乾電池、マット含む) 電源(V) DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg) 20 電源 DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×390×93 文字高(mm) 26 最小目盛 5g データメモリ 前回体重・前回授乳量 保証期間 1年 最大計量(kg) 20 最小目盛(g) 5 電池寿命 約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位 kg
1台
16,980 税込18,678
当日出荷