- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 交換用パッキンのおすすめ人気ランキング
交換用パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新420件の「交換用パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー ゴム パッキン」、「保存容器 パッキン」、「シリコンガスケット」などの商品も取り扱っております。
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
¥379税込¥417
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
材質シリコン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
取扱停止中
1個
¥1,498税込¥1,648
32日以内出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA材質フッ素ゴム厚さ(mm)2寸法C(mm)2商品タイプ平
用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。材質(パッキン)天然ゴム耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンなどの用途にお使いいただけます。