仕分棚のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
149件の「仕分棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整理棚」、「仕分け」、「小分け 棚」などの商品も取り扱っております。
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
ホワイト 材質 低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC 外寸(mm) 547×350×1717 棚段数 21 設置形態 下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 547×350×1717 均等耐荷重(kg/段) 1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷


オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品 仕切板20枚(HZM-LT)、各段あたり最大9枚まで取付できます。 質量(kg) 69.5 高さ(mm) 2136 奥行(mm) 450 間口(mm) 900 棚段数(段) 5 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品 コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質 スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm) 410 奥行(mm) 255 容量(L) 0.8×15個 間口(mm) 560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL 外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 2 取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
ホワイト 材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード 質量(kg) 25 耐荷重(kg) 棚板1枚あたり約1 外寸(mm) W547×D350×H1065
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm) 310 間口(mm) 920 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
ブラック 高さ(mm) 1474 材質(本体) スチール 材質(車輪) PP(耐油タイプ) 奥行(mm) 560 間口(mm) 749 キャスター 自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2 最大積載量(kg) 160 キャスター径(Φmm) 75 材質(引出し) ABS/PS
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納 ライトグレー グリーン購入法 適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番 352-6763 材質 コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 49.8 高さ(mm) 1600 材質(本体) スチール(メラミン焼き付け塗装) 奥行(mm) 320 間口(mm) 910 最大積載量(kg) 100 荷姿 組立式 色(本体) グリーン コンテナ種類 (小)VN-1N 96個
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合 カード差し:J型(別売) トラスコ品番 507-9292 質量(kg) 41.3 高さ(mm) 1265 奥行(mm) 350 間口(mm) 904 段数 小 8 最大積載量(kg) 100 荷姿 組立式 コンテナ T2 48個 組立時間 1人30分 コンテナ種類 T2 48個
1セット
76,980 税込84,678
当日出荷

折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に 材質 段ボール
1セット(5個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。
ネオグレー 奥行(mm) 264 間口(mm) 889
1セットほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベージュ 材質(本体) スチール 材質(引出し) ポリスチレン樹脂 色(本体) ベージュ RoHS指令(10物質対応) 対応 有効内寸法・奥行(mm) D189 有効内寸法・高さ(mm) H49
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品 各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体) スチール 荷姿 完成品 梱包数 1台 材質(引出し) AS樹脂
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様 片面 付属品 引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm) 1474 材質(本体) スチール 奥行(mm) 560 容量(L) 0.8(引出し1個につき) 間口(mm) 671 積載荷重(kg) 2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター) PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg) 160 キャスター径(Φmm) 75 材質(引出し) ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×87.3×99.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。 ブラック 材質(本体) ハイインパクトスチロール・スチロール 奥行(mm) 130 荷姿 完成品 色(本体) ブラック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。
奥行(mm) 350 間口(mm) 900 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 20
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 組立式、片面式 材質 (アルミフレーム):アルミ押出剤 奥行(mm) 320 キャスター 50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理 (アルミフレーム):アルマイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (コンテナ)100×170×85 組立時間 1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)