- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 仮設雨樋のおすすめ人気ランキング
仮設雨樋のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新110件の「仮設雨樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨どい用ホース」、「樋 仮設」、「イナバ物置 雨樋」などの商品も取り扱っております。
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
10
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)
330
長さ(m)
5
本体生地厚さ(mm)
0.028
適合送風機最大口径(Φmm)
320
質量(kg)
2.0
仕様
送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番
352-7115
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
たて樋を取り付けるまでの代用品。工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)。たて樋、雨樋の養生に
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
色
透明
長さ(m)
100
材質
低密度PE
材質
ポリエステル150D(PU1000mm防水)PVC加工
収納時寸法(cm)
(約)40×8×8
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状
ロール
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
2500
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色
ブルー
材質
PVC、ポリエステル繊維
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質
軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色
ブルー
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
連棟したテントの間から漏れる雨水を片側へ落とします。クリップで簡単に取り付け可能なテント専用雨樋。ベルトは調整可能です。
用途イージーアップテント専用
材質
ターポリン